曜日別特売
1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934

1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934
1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934
1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934
1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934
1932 マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 66908934

マグネットが付くウォールラックW90 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66908934品番1932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできるシンプルなラック。本製品はスチール製なので、キッチンツールをマグネットフックで吊り下げたり、小物やメモを貼りつけることができて便利です。奥行が15cmあるのでお皿やバスケットも置くことができます。テレビ下に設置すれば、サウンドバーやゲーム機の収納にも。ランドリールームでは洗剤やタオルの収納に。トイレではトイレットペーパーなどの収納に。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。本製品W90cmとW50cm(別売り)の2種類のサイズがあります。

付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂ブラック質量(g)約2650シリーズtower耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×15.7×9内寸法(cm)天板:W90×D15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする