メイン画像_2000
mizuno(ミズノ)
ワークジャケット(春夏向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
85:ネイビー×ライムグリーン
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
82:ネイビー×サックス
86:ネイビー×オレンジ
87:ネイビー×ブルー
89:ネイビー×ベージュ
サイズ
3XL-8
S
M
L
XL
2XL
3XL-8
4XL-8
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66909765
品番
F2JEA183853XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ジャケット
色
85:ネイビー×ライムグリーン
サイズ
3XL-8
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭