A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957

メイン画像

A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957
A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957
A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957
A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957
A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957
A2MG8A0174L ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ] mizuno(ミズノ) 66909957

ベルグテックEXストームセイバーVIレインスーツ[メンズ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード66909957品番A2MG8A0174L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。

材質ナイロン100%74:アカシアイエローサイズL股下(cm)78.5胸廻(cm)120肩幅(cm)50.4袖丈(cm)63.5適応身長(cm)173~181耐水圧(mm)30000以上適応胸囲(cm)93~99透湿性(g/m2・24hr以上)約16000適応ウエスト(cm)79~85後丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする