CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464

 

CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464
CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464
CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464
CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464
CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464
CUT118 コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 66952464

コードレスマイクロソー本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66952464品番CUT118
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。
振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。

用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
注意
※バッテリー、充電器は別売です。

商品説明動画

コードレスマイクロソー CUT118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする