VASKOP-AP450X600 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 常磐精工 66968976

 

VASKOP-AP450X600 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 常磐精工 66968976
VASKOP-AP450X600 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 常磐精工 66968976

VASK用アルミ複合板(白)3mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード66968976品番VASKOP-AP450X600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。パネルスタンド用オプションパーツ
パネルスタンド用オプションパーツ
材質アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)450ホワイトサイズ450×600高さ(mm)600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする