用途【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
バッグに入れて持ち運べる看板
幅(mm)470質量(kg)1.6色シルバーサイズA2高さ(mm)500~900奥行(mm)465規格A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)W420×H594