用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。軽くて頑丈な大型パーテーション
軽くて頑丈な大型パーテーション
幅(mm)636サイズ(mm)1800×600材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚質量(kg)6高さ(mm)1880奥行(mm)420材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ