常磐精工
エコポケットカウンターサイン ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
A4
A4
A3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66969606
品番
EPCO-A4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
簡単に展示内容を変更できる、リーズナブルなカウンターサイン
用途
【軽量でコンパクト】シンプルで使いやすいので、案内表示等に最適です。受付の案内や誘導サインに
受付の案内や誘導サインに
材質
面板:アルミ複合板
幅(mm)
309
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
サイズ
A4
高さ(mm)
220
奥行(mm)
75
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ポスター】297×210
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
15
フレーム厚さ(mm)
10
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません