曜日別特売
BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629

 

BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629
BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629
BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629
BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629
BEPPA-A1 エコポケットパネル 常磐精工 66970629

エコポケットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズA1
内容量1台注文コード66970629品番BEPPA-A1
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル

用途
【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
壁面のポスターの掲示に
材質面板:アルミ複合板(ブラック)幅(mm)616質量(kg)2.4ブラックサイズA1高さ(mm)853奥行(mm)10材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚フレーム幅(mm)15フレーム厚さ(mm)10ポスター寸法(mm)A1(594×841)
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする