曜日別特売
BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647

 

BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647
BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647
BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647
BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647
BEPPA-A3 エコポケットパネル 常磐精工 66970647

エコポケットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズA3
内容量1台注文コード66970647品番BEPPA-A3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル

用途
【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
壁面のポスターの掲示に
材質面板:アルミ複合板(ブラック)幅(mm)319質量(kg)0.6ブラックサイズA3高さ(mm)432奥行(mm)10材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚フレーム幅(mm)15フレーム厚さ(mm)10ポスター寸法(mm)A3(297×420)
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする