曜日別特売
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058

 

VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058
VASKAP-600X600R-3SET バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66971058

バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
面板寸法(W×H)(mm)600×600
内容量1台注文コード66971058品番VASKAP-600X600R-3SET
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板

用途
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)636質量(kg)4.9シルバー高さ(mm)790奥行(mm)415材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)面板寸法(W×H)(mm)600×600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする