用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様片面幅(mm)936質量(kg)4.2色シルバー高さ(mm)790奥行(mm)320材質(フレーム)アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)面板寸法(W×H)(mm)900×600