曜日別特売
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029

 

BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029
BVASKBB-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 常磐精工 66972029

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
内容量1台注文コード66972029品番BVASKBB-A1K-3SET
参考基準価格(税別)¥32,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド

用途
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A1片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)630質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)405材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質マーカーボード(ブラック)3mm厚面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)面板有効寸法(mm)W578×H825
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする