用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)
すぐに使える3点セット
幅(mm)630質量(kg)片面7.6色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)360電源コード(m)3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用電力(W)19材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚照度(Lux)LED:3800防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当面板寸法(mm)A1(594×841)面板有効寸法(mm)578×825