曜日別特売
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388

 

PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388
PCSKU-A1K-3SET パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ 常磐精工 66972388

パンフレットケーススタンド看板 Uタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズA1
内容量1台注文コード66972388品番PCSKU-A1K-3SET
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
仕様A1片面セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)610質量(kg)片面8.5※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。シルバーサイズA1高さ(mm)1475奥行(mm)530材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする