曜日別特売
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088

 

BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088
BCCSK-A4Y24R-3SET ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66973088

ブラックカードケーススタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
規格A4
サイズA4横24両面
内容量1台注文コード66973088品番BCCSK-A4Y24R-3SET
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
幅(mm)980質量(kg)9.6ブラックサイズA4横24両面高さ(mm)970奥行(mm)520規格A4材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)面板寸法(mm)970×893
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする