カンボウプラス
汎用品 PVCターポリン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
オレンジ
シルバー
オレンジ
フォレストグリーン(緑)
ブラック
スノーホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
1.8×1.8
1.8×3.6
3.6×5.4
5.4×7.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66973666
品番
APC400-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
周囲折り返し縫製ロープ縫込み
厚さ(mm)
0.35
色
オレンジ
ピッチ
300mm
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
特性
防炎
ハトメ
真鍮#300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません