メイン
WIZ'A
スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃幅(mm)
20
47
40
65
20
85
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66974217
品番
WZ-WPI185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
パテ接着剤の剥がしやゴム、皮の細工に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質
刃部:ステンレス
色
シルバー/ブラウン
タイプ
I型
刃幅(mm)
20