BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418

 

BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418
BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418
BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418
BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418
BASE-PCP-BS プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工 66974418

プラカードポール用ベース 水タンク付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66974418品番BASE-PCP-BS
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途
【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。
看板を自立させられるスタンド
幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300タンク容量(L)3材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレス 注水タンク(ブラック)ポール内径2.5Φcm/深さ30cm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする