曜日別特売
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479

 

PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479
PGSKP-B1RS-3SET ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 66974479

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)778
内容量1台注文コード66974479品番PGSKP-B1RS-3SET
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース5個付(フタ無)セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)778質量(kg)片面12.2シルバー高さ(mm)1475材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプB1両面奥行(mm)780パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板有効寸法(mm)W715×H1017
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) B2両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする