- 用途
- 【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
- 幅(mm)
- 565
- 質量(kg)
- 両面8.3
- サイズ
- B2両面
- 高さ(mm)
- 1180
- 奥行(mm)
- 620
- 付属品
- カタログケース2個付(フタ無)
- 材質
- 背面板:屋内用/ハードボード
- 色
- シルバー
- 材質(本体)
- アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
- パネルサイズ(mm)
- W565×H778×D21
- 材質(カバー)
- アクリル 透明1.5mm厚
- フレーム幅(mm)
- 32
- パネル
- ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
- ポスター寸法(mm)
- B2(W515×H728)
- 面板有効寸法(mm)
- W502×H715