用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品カタログケース2個付(フタ無)材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)644質量(kg)両面9.8色ブラックサイズA1両面高さ(mm)1275材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)670パネルサイズ(mm)W644mm×H891mm×D21mm材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板有効寸法(mm)W581×H828