用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)788質量(kg)両面11.6色シルバー高さ(mm)1300材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプB1両面奥行(mm)670パネルサイズ(mm)W788×H1090×D21適合サイズB1フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板有効寸法(mm)W725×H1027