用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
すぐに使える3点セット
幅(mm)460質量(kg)6.2色ブラック高さ(mm)1180奥行(mm)480適合サイズA3材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(ボックス)アクリル透明2mm板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3ラック寸法(mm)W450×D345材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)対応寸法(mm)A3横(W420×H297)ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上受けアクリル板3mm(底面、アルミ複合板)棚受け金具ZAM