用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
付属品パンフレットケース6ヶ付(フタ有)セット内容ウエイトアーム・水タンクセット幅(mm)808質量(kg)10.7色ホワイトサイズB1高さ(mm)1530タイプ片面(屋外用)奥行(mm)480材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。ポスター寸法(mm)B1(W728×H1030)面板寸法(W×H)(mm)798×1100(B1縦対応)色(レール)シルバー