曜日別特売
156295 準不燃ベルエース 920mm×40m 東京シンコーレザー 66978776

156295 準不燃ベルエース 920mm×40m 東京シンコーレザー 66978776
156295 準不燃ベルエース 920mm×40m 東京シンコーレザー 66978776

準不燃ベルエース 920mm×40m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
エバーグリーン
内容量1本注文コード66978776品番156295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ベーシックな掲示板クロス「ベルエース」の準不燃バージョンです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただけます。防火認定取得商品です。下地基材との組み合わせで準不燃認定の内装制限に対応します。

用途
準不燃が求められる場所でのピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。
幅(mm)920エバーグリーン備考シックハウス対策品 F★★★★長さ(m)40布厚さ(mm)【裏】0.95
注意
※下地には適した基材をお使いください。施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする