東京シンコーレザー
マルチプル 1220mm×30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
クリイロ
クリイロ
クリイロ
シラユキ
ナノハナ
タンポポ
サクラ
ニュウハク
ヒマワリ
オウドイロ
チョウシュン
ウスシラチャ
ミカン
レンガ
コキヒ
アマイロ
コガレチャ
ベンガラ
エンジ
シラチャ
ウスアサギ
ワスレナグサ
ウスネズミイロ
マッチャ
ワカタケ
トルコイシ
ネズミイロ
カラシ
モエギ
ルリイロ
ニビイロ
コゲチャ
クサイロ
ハナダイロ
クロムラサキ
ミドリ
コイアイ
スミイロ
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66979519
品番
156396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
椅子張りや自動車の内装、手芸・クラフトに適したフェイクレザ-です。薄手で伸びにくいPVC製で、表面は一般的なシボで汎用性の高いデザインとなっています。
用途
椅子の座面張り、自動車の内装、グッズ・小物製作など手芸クラフトに。
幅(mm)
1220
色
クリイロ
長さ(m)
30
布厚さ(mm)
【裏】約0.7
注意
※可塑剤(レザーの風合を決める材料)の移行により不具合を生じることがありますので、製品の表面に異質な素材が接触しないようにご注意ください。ベンジン・アルコール等の溶剤や漂白剤との接触はツヤ変化や硬化・軟化、変色が生じることがあります。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません