Panasonic(パナソニック)
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:30 V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66980849
品番
AY34002
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
4点ユニットリレー
省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様
●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877
アズワン品番
65-8090-47