日本ニューマチック工業
ダイグラインダ グリップタイプ 軸付砥石用 強力型 15417
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66982574
品番
RG-382B 15417
参考基準価格(税別)
¥22,590
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軸付砥石用強力型グラインダー。
アルミボディで軽量、高出力仕様です。
スポット溶接の修正やバリ取りに。
仕様
●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579
アズワン品番
67-2374-04