曜日別特売
EVQPVF05K タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 66986135

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66986135品番EVQPVF05K
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

タクトスイッチ、EVQPVシリーズ
幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938アズワン品番65-7814-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする