EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028

EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028
EA709BF-1 デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ 66990028

デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード66990028品番EA709BF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,920
販売価格(税別)
57,200
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスアアズワン品番65-9272-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする