曜日別特売
3270079 ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66990895

ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-MT●コード番号:201-4139注文コード66990895品番3270079
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-MT●コード番号:201-4139アズワン品番65-7745-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする