PCJT-33 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995085

 

PCJT-33 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995085
PCJT-33 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995085
PCJT-33 組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用 光 66995085

組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
高さ(mm)25
内容量1セット(2個)注文コード66995085品番PCJT-33
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます

用途
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
奥行(mm)31高さ(mm)25幅(mm)31質量(g)13材質ポリカーボネート透明サイズ仕様2個入パック 上部用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66995103
2022-02-05
用途: 遮蔽版の組み立て
医療・福祉・介護関連業

L字型、コの字型にパネルを組み立てる際に、この商品なら、殆ど場所を取らないため、狭いスペースでも使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする