光
組立飛沫パネル ポリカ透明ジョイント 3mm厚用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1個
1セット(2個)
高さ(mm)
50
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
66995103
品番
PCJT-53
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
奥行(mm)
141
高さ(mm)
50
幅(mm)
50
質量(g)
85
材質
ポリカーボネート
色
透明
サイズ
大
仕様
2個入パック 下部用