3KF9406-0AA00 ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 67000397

ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67000397品番3KF9406-0AA00
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定

仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8129アズワン品番65-7818-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする