曜日別特売
NSYBHS500 バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS シュナイダーエレクトリック 67000957

バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67000957品番NSYBHS500
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品

仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461アズワン品番65-8081-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする