EA468HF-11 バックハンガー エスコ 67001307

バックハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード67001307品番EA468HF-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300
仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セットアズワン品番65-9256-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする