BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0587
注文コード
67001447
品番
BK2-HTC-609M
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0587
アズワン品番
65-8055-83