LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:138mm 幅:100mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
67001840
品番
30F138L100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:138mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:138 x 100 x 30mm●コード番号:519-2700
アズワン品番
65-8093-51