SPREADFAST
ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67001885
品番
SFH1901-10L
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様
●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:10mm●寸法:19 x 19 x 10mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6715
アズワン品番
65-8064-04