曜日別特売
5SH4362 ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 SIEMENS 67002244

ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード67002244品番5SH4362
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする