曜日別特売
5SH5100 ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ SIEMENS 67002269

ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67002269品番5SH5100
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする