曜日別特売
E3NXCA212M ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン) 67005848

ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67005848品番E3NXCA212M
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ
Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。
特長と利点
Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持

仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432アズワン品番65-7348-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする