TLP290-4(GB,E(T フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290-4 GB E T 1袋 10個入 東芝 67007440

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290-4 GB E T 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード67007440品番TLP290-4(GB,E(T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

東芝 フォトカプラ ダーリントントランジスタ出力

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 290●コード番号:885-1083アズワン品番65-7256-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする