東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
67007449
品番
TLP291(BL,SE(T
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951
アズワン品番
65-7256-40