SIEMENS
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67007695
品番
5ST3620
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様
●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170
アズワン品番
65-8052-63