2342933-1 プラグ式I/Oコネクタ 1セット 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67008569

プラグ式I/Oコネクタ 1セット 12個入2342933-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
67008569
品番
2342933-1
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ
TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE

仕様
●入数:1トレイ(12個入り)●Form Factor:QSFP●ポート数:1●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3394
アズワン品番
65-7685-68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする