SICK
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67008605
品番
BEF-KHF-M18
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き。M18 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック●コード番号:225-0032
アズワン品番
65-7315-26