曜日別特売
004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630

004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630
004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630
004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630
004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630
004-42275 プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入 イワツキ 67008630

プラスチックエプロン袖付CF 指掛けタイプ ブルー 1ケース 20枚×12箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(12箱×20枚)注文コード67008630品番004-42275
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防水素材
指フックタイプ
軽くて背中が広く開いているのでムレにくく、長時間の着用も苦になりません。
素早く着用できるようたたみ方を工夫しています。
ムレにくい形状をしています。
首回りが開き過ぎず、衛生的です。
着脱がスムーズなエンボス加工で、衣服にまとわりつくのを抑えます。
体幹から袖口まで覆えるガウン形状の防護具です。
袖口が指掛けタイプなので、動いても袖がズリ上がりません。
箱の側面のフタを折りたたむと、ディスペンサーとしてもご利用いただけます。

仕様●エンボス加工●袖丈:約92cm●着丈:約112cmアズワン品番67-2380-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする