VABD-22.7-B ブランクプレート VABBシリーズ Festo 67008770

ブランクプレート VABBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67008770品番VABD-22.7-B
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 6 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 50 周囲温度: -10 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3125アズワン品番65-8031-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする